Sada nástrčných hlavic TORX®

Č. pol.: 163-192/24
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
Číslo položky 163-192/24
EAN/GTIN 4000896162314
Číslo výrobcu 163-192/24
Číslo L L60140 1877

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.08 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 24

Rozsah dodávky:

  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 2115-T/7R

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka