Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-191/18
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 163-191/18
    EAN/GTIN 4000896162307
    Číslo výrobcu 163-191/18
    Číslo L L60140 1873

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
    • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
    • Hmotnost netto (kg): 2.35 kg
    • Pro ruční manipulaci
    • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 18

    Rozsah dodávky:

    • 900-10
    • 900-11
    • 900-12
    • 900-13
    • 900-14
    • 900-15
    • 900-16
    • 900-17
    • 900-18
    • 900-19
    • 900-21
    • 900-22
    • 900-24
    • 900-27
    • 916HP
    • 917-5
    • 918-10
    • 920

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka