Měkká pěnová vložka ∙ s přihrádkami na malé kusy

Č. pol.: 163-172X50
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
Číslo položky 163-172X50
EAN/GTIN 4000896154692
Číslo výrobcu 163-172X50
Číslo L L60140 2065

Popis

Popis:

  • 1 přihrádka na drobné součásti
  • v 33 x š 172 x h 50 mm
  • Pro Asistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
  • Safety-Insert-System – veškeré nářadí chráněno proti otřesům
  • Chybějícího nářadí si ihned všimnete
  • Pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami
  • Pro dílenské vozíky Asistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW doporučujeme navíc měkké pěnové vložky 163-172x50 příp. 163-522x50
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 172 mm x 50 mm x 33 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 172 x 50 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka