Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-138/77
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-138/77
EAN/GTIN 4000896151875
Číslo výrobcu 163-138/77
Číslo L L60140 95

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Rozměry / délka: 519 mm x 392 mm
  • Hmotnost netto (kg): 5.91 kg
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3+ (519 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 77

Rozsah dodávky:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-5.5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 858-1
  • 863HP
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8503-0.6X3.5
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 900-30
  • 900-32
  • 903SLG-17
  • 903SLG-19
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 919-1
  • 920
  • 958-1
  • 958-2
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka