Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-131/8
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
Číslo položky 163-131/8
EAN/GTIN 4000896153626
Číslo výrobcu 163-131/8
Číslo L L60140 2752

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Rozměry / délka: 519 mm x 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.24 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 519 x 50 mm
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 8

Rozsah dodávky:

  • 858-1
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 903SLG-17
  • 903SLG-19
  • 958-1
  • 958-2
  • 1058-2

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka