Sada šroubováků

Č. pol.: 163-100/13
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
Číslo položky 163-100/13
EAN/GTIN 4000896145713
Číslo výrobcu 163-100/13
Číslo L L60140 975

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Výstup: Profil Pozidriv PZ, Křížový profil PH, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
  • Rozměry / délka: 344 mm x 342 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.25 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 2/3 (344 x 342 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 13

Rozsah dodávky:

  • 803-25
  • 803-30
  • 803-35
  • 803-40
  • 803-65
  • 803-80
  • 801NK-PH2
  • 801NK-55
  • 803-PZ1
  • 803-PZ2
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 803-PH3

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka