Odizolovací a řezací kleště

Č. pol.: 163
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163
EAN/GTIN 3148511392553
Číslo výrobcu 163
Číslo L L60130 2941

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro stříhání a odizolování vícežilových kabelůPrůměr: 1,0 - 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mmPříčný průřez: 0,8 - 1,3 - 2,3 - 3,0 - 4,5 - 7,0 mm2AWG: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 106 jemně broušené, kalibrované profilyUchopení na hrotuOtvírací přítlačná pružina a aretaceDélka 150 mm.

Charakteristika:

  • L [mm]: 150
  • [g]: 115

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka