Nástrčný klíč na svorníky 1/2″

Č. pol.: 162E 1/2
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162E 1/2
EAN/GTIN 4991644501663
Číslo výrobcu 162E 1/2
Číslo L L60050 9822

Popis

Popis:

Délka: 66 mm
D1: 27,9 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 1/2″
Obraceč šroubů
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka