Pre túto položku je dostupný iný variant:

Čelný výstružník H7 10

Č. pol.: 162825 10
Zľava
90,09 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: Valcová stopka s e9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Stopka Valcová stopka s e9
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Čelné rezanie 4,5 mm
Dĺžka britov Lc 26 mm
Dĺžka výčnelku L1 84 mm
Celková dĺžka L 133 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm - 0,2 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 162825 10
EAN/GTIN 4062406117276
Číslo výrobcu 162825 10

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
12
Oceľ < 900 N/mm²
P
12
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Strojové rezanie výstružníkom na čelnej strane na dosiahnutie najlepšej presnosti. Optimalizované čelné rezanie umožňuje vysokú presnosť lícovania vytvoreného otvoru. Vyhotovenie s rovnými drážkami s dlhými napínacími drážkami na vynikajúci odvod triesok.

Použitie:

Na výrobu presne vyrovnaných, po sebe idúcich otvorov. S najvyššími nárokmi na priamosť vývrtu. Vystružovanie na dno otvoru a cez otvory.

Poznámka:

Konfigurovateľné výstružníky s priemermi od 2,200 do 12,220 mm a voliteľné uloženie možno objednať s č. 162830.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka