Ochranný kryt s krycí deskou, 100 mm

Č. pol.: 1619P06549
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1619P06549
EAN/GTIN 3165140492775
Číslo výrobcu 1619P06549

Popis

Popis:

  • Ochranný kryt je určen pro všeobecné broušení a broušení
  • Je dodáván s krycí deskou pro broušení s odřezky
  • Vhodné pro: GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-100; GWS 900-100 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 105 mm
  • Rozměr výšky: 58 mm
  • Rozměr délky: 145 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,27 kg
  • Průměr mm: 100
  • Čistá hmotnost: 0,26 kg
  • Objem: 0,883 dm3
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka