Ochranný kryt bez krycí desky, 115 mm, šroubovací uzávěr s kódováním

Č. pol.: 1619P06547
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1619P06547
EAN/GTIN 3165140492751
Číslo výrobcu 1619P06547

Popis

Popis:

  • Ochranná kapota bez krycí desky je určena pro všeobecné brusné práce
  • Je vybavena šroubovacím uzávěrem a kódem, aby zůstala bezpečně na svém místě
  • Kapota je vyrobena v souladu s normou EN/EC 60745
  • Je kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Vhodná pro: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 780 C (115 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 52 mm
  • Rozměr výšky: 117 mm
  • Rozměr délky: 82 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,19 kg
  • Průměr mm: 115
  • Čistá hmotnost: 0,19 kg
  • Objem: 0,499 dm3
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka