Sada Nástrčný klíčů VDE 7 ks IS 2,5-6,5 PH 0-2

Č. pol.: 1616048
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1616048
    EAN/GTIN 4010886826140
    Číslo výrobcu 1616048
    Číslo L L60160 716

    Popis

    Popis:

    Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
    Pro šrouby s drážkovanou a křížovou hlavou PH
    VDE s izolací do 1000 V podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
    3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
    Ergonomický tvar rukojeti pro přesné, ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
    tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
    označení tvaru pohonu na konci rukojeti
    čepele z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracované.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
    • Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
    • Materiál: Molybden-vanad-plus ocel, kalená a popouštěná
    • 1000 V izolovaný: ano
    • ochrana proti přetočení [mm]: ano
    • antimagnetický: bez
    • Šestihran pohonu [mm]: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: bez
    • Dostupná rukojeť: ano
    • Izolované: ano
    • Otočný uzávěr: bez
    • Chráněno proti korozi: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: ano

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka