{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
menší ⌀ D3 | 7,9 mm | |
väčší ⌀ D2 | 10,8 mm | |
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 2179 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Pomer zúženia | 1:50 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Dĺžka britov Lc | 145 mm | |
Celková dĺžka L | 207 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 161600 8 | |
EAN/GTIN | 4045197089076 | |
Číslo výrobcu | 161600 8 |