3/4″ Rázový šestihranný klíč 1/2″

Č. pol.: 16106-16 1/2
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
Typ výrobku Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16106-16 1/2
EAN/GTIN 4991644414895
Číslo výrobcu 16106-16 1/2
Číslo L L60050 7245

Popis

Popis:

Délka: 76 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 32 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/2″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka