Vozík na nářadí Assistent

Č. pol.: 160ST
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160ST
EAN/GTIN 4000896004201
Číslo výrobcu 160ST
Číslo L L60140 806

Popis

Popis:

  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky

Lze spustit dolů
  • 2 prostřední skříňky, prostorná spodní skříňka
  • Desku stolu a meziboxy lze spustit dolů
  • Sloupky lze sklopit na nejnižší výšku (435 mm)
    pro prostorově úspornou přepravu
  • Celková nosnost (dynamická): 75 kg
  • Celková nosnost (statická): 150 kg
  • Pracovní deska: PVC rohožka
  • Barva: Modrá HAZET
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 590 mm x 345 mm x 950 mm
  • Hmotnost netto (kg): 16.5 kg
  • Výška pracovní plochy: 850
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ )
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ )

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.