Utahovací kolík pro klíče 91A, 92A, 97

Č. pol.: 160A.1
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160A.1
EAN/GTIN 3148517128170
Číslo výrobcu 160A.1
Číslo L L60130 1310

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 3,80
  • d2 [mm]: 5,25
  • d3 [mm]: 9
  • d4 [mm]: 7,4
  • d5 [mm]: 6,25
  • L [mm]: 220
  • [g]: 80

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka