Víceúčelová hubice pro vysavače Bosch, 35 mm

Č. pol.: 1609390478
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
Číslo položky 1609390478
EAN/GTIN 3165140015936
Číslo výrobcu 1609390478
Číslo L L00590 370

Popis

Popis:

  • Víceúčelová hubice je k dispozici se 2 nebo 3 vložkami pro mokré a suché aplikace
  • Vložky mají gumový okraj pro vodu, kartáček pro hladké povrchy a plastovou hlavici pro koberce
  • Vhodná pro: GAS12-25/12-25PS
  • GAS 10-50 RFH
  • GAS 10-50 RFK
  • GAS 12-30F
  • GAS 12-50 RF
  • GAS 12-50 RFH
  • GAS 12-50 RFH
  • GAS 14-. 20 RFB
  • GAS 15 HP
  • GAS 20 L SFC
  • GAS 25 L SFC
  • GAS 35 H AFC
  • GAS 35 L AFC
  • GAS 35 L SFC+
  • GAS. 35 M AFC
  • GAS 50
  • GAS 50 M
  • GAS 55 M AFC
  • GAS 1000 RF
  • GAS 1200 L Professional
  • PAS 10- 20
  • PAS 11-21
  • PAS 11-25
  • PAS 11-25 F
  • PAS 12-27
  • PAS 12-27 F
  • PAS 12-50 F
  • PAS 850
  • PAS 1000
  • PAS 1000 F.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 300 mm
  • Rozměr výšky: 90 mm
  • Rozměr délky: 275 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,308 kg
  • Průměr mm: 35.0
  • Čistá hmotnost: 0,29 kg
  • Objem: 7,425 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka