Reflexní hubice pro horkovzdušné vysavače Bosch, 32 mm, 33 mm

Č. pol.: 1609390453
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Číslo položky 1609390453
EAN/GTIN 3165140006118
Číslo výrobcu 1609390453
Číslo L L00590 2117

Popis

Popis:

  • Reflektorová tryska pro horkovzdušné pistole je vybavena předním krytem pro pájení, cínování a smršťování.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 60 mm
  • Rozměr výšky: 38 mm
  • Rozměr délky: 127 mm
  • Šířka [mm]: 32
  • Hrubá hmotnost: 0,03 kg
  • Průměr mm: 33.5
  • Čistá hmotnost: 0,03 kg
  • Objem: 0,29 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka