Povrchová hubice, 75 mm, 33,5 mm, hubice pro horkovzdušné pistole Bosch.

Č. pol.: 1609390451
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Číslo položky 1609390451
EAN/GTIN 3165140006095
Číslo výrobcu 1609390451

Popis

Popis:

  • Povrchové trysky pro horkovzdušné pistole rovnoměrně rozvádějí horký vzduch po povrchu pro sušení, odstraňování nátěrů nebo rozmrazování.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 25 mm
  • Rozměr délky: 175 mm
  • Šířka [mm]: 75
  • Hrubá hmotnost: 0,06 kg
  • Průměr mm: 33.5
  • Čistá hmotnost: 0,06 kg
  • Objem: 0,306 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka