Smršťovací hadice pro horkovzdušné pistole Bosch, 4,8 - 9,5 mm

Č. pol.: 1609201813
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Číslo položky 1609201813
EAN/GTIN 3165140013246
Číslo výrobcu 1609201813
Číslo L L00590 2161

Popis

Popis:

  • Tepelná smršťovací bužírka je vhodná pro svařování konců kabelů na tupo, přerušení kabelů a kabelových svazků.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Smršťovací manžeta je vhodná pro svařování konců kabelů na tupo, přerušení kabelů a kabelových svazků.
  • Rozměr na šířku: 120 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 190 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,019 kg
  • Průměr mm: 4.8-9.5
  • Průměr do mm: 9.5
  • Průměr, od mm: 4.8
  • Popis výkonu: Svařování konců kabelů na tupo
  • Čistá hmotnost: 0,019 kg
  • Specifické RTB1: Vhodné pro všechny modely horkovzdušných pistolí
  • Objem: 0,342 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Svařování konců kabelů na tupo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka