Tryska na ochranu skla, 50 mm, 33,5 mm

Č. pol.: 1609201796
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Düse

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1609201796
EAN/GTIN 3165140013116
Číslo výrobcu 1609201796
Číslo L L00590 2140

Popis

Popis:

  • Tryska na ochranu skla pro horkovzdušné pistole je vybavena speciální boční konstrukcí, která chrání materiály citlivé na teplo, jako je sklo.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 35 mm
  • Rozměr délky: 128 mm
  • Šířka [mm]: 50
  • Hrubá hmotnost: 0,036 kg
  • Průměr mm: 33.5
  • Čistá hmotnost: 0,036 kg
  • Objem: 0,358 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka