Úzká hřbetní sponka typ 55, 6 x 1,08 x 19 mm, balení 1000 ks

Č. pol.: 1609200373
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
Číslo položky 1609200373
EAN/GTIN 3165140004831
Číslo výrobcu 1609200373

Popis

Popis:

  • Svorky s úzkým hřbetem, typ 55, jsou univerzální sponky pro použití kutily a domácími kutily
  • Vhodné pro obzvláště pevné spoje
  • Jsou ideální pro mnoho tenkých i silných materiálů
  • Svorky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny daleko do materiálu
  • Umožňují pevné uchycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy by hřbet sponky neměl tlačit do sešívaného materiálu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Úzké hřbetní sponky, typ 55, jsou univerzální sponky pro ruční a kutilské práce
  • Rozměr na šířku: 82 mm
  • Rozměr výšky: 22 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 6.0
  • Hrubá hmotnost: 0,26 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.08
  • Délka (L) mm: 19
  • Popis výkonu: Silné a tenké materiály
  • Čistá hmotnost: 0,256 kg
  • Specifické RTB1: Vhodný pro obzvláště pevné spoje. Jsou ideální pro mnoho tenkých i silných materiálů
  • Specifický RTB2: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Sponky mají úzký hřbet, takže jsou zatlačeny hluboko do materiálu. Pevné uchycení, nenápadný hřbet
  • Objem: 0,216 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých a silných materiálů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka