Rychloupínací vrtací sklíčidlo do 16 mm

Č. pol.: 1608572014
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príslušenstvo pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1608572014
EAN/GTIN 3165140026147
Číslo výrobcu 1608572014
Číslo L L00590 2244

Popis

Popis:

  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo nabízí pohodlnou manipulaci bez klíče pro maximálně snadné použití
  • umožňuje rychlé a snadné upnutí oběma rukama bez klíče pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo se dvěma objímkami je k dispozici s různými držáky (1/2 palce - 20, 3/8 palce - 24, 5/8 palce -16, 1/4 palce vnější šestihranná stopka, B16 a SDS plus) a jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků bez aretace vřetena
  • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Rychlé a snadné upínání oběma rukama bez použití klíče
  • Rozměr na šířku: 105 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 59 mm
  • Držák, rozsah: 5/8″ - 16
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
  • Hrubá hmotnost: 0,894 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Maximálně snadné použití
  • Čistá hmotnost: 0,083 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: 3.0-16.0
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Bezpečné upínání vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Specifický RTB2: Držáky: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ vnější šestihranná stopka, B16, SDS plus, pro většinu běžných vrtáků bez aretace vřetena.
  • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
  • Stacionární vrtačka: ja
  • Objem: 0,372 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pohodlné upínání bez klíče oběma rukama pro maximálně snadné použití