Vrtací sklíčidlo s ozubením do 13 mm, 1/2 palce 20UNF

Č. pol.: 1608571062
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1608571062
EAN/GTIN 3165140002639
Číslo výrobcu 1608571062
Číslo L L00590 2084

Popis

Popis:

  • Kroužkové vrtací sklíčidlo je jednoduché a spolehlivé řešení pro upevnění vrtáků pro jakoukoli práci
  • Poskytuje trvale silnou upínací sílu pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Čelisti lze pohodlně utahovat a povolovat pomocí klíče
  • Kroužkové vrtací sklíčidlo je k dispozici pro různé držáky (1/2 palce - 20 palců, 3/8 palce - 24, 5/8 palce - 16, B16 a SDS plus) s různými šířkami a jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků
  • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Rovnoměrně silná upínací síla pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Rozměr na šířku: 45 mm
  • Rozměr výšky: 135 mm
  • Rozměr délky: 45 mm
  • Držák, rozsah: 1/2″ - 20
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Ozubené sklíčidlo pro vrtání na ráfek
  • Hrubá hmotnost: 0,405 kg
  • Náhradní klíč: D
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Bezpečné upnutí vrtáků
  • Čistá hmotnost: 0,083 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: ja
  • Odolné proti nárazu: ja
  • Rozsah upínání mm: 1.5-13.0
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Snadná manipulace: čelisti lze snadno utahovat a povolovat pomocí klíče
  • Specifický RTB2: Různé držáky: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ - 16, B16 a SDS plus, kompatibilní s většinou běžných vrtaček.
  • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
  • Stacionární vrtačka: ja
  • Objem: 0,273 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečné upínání vrtáků pro všechny práce

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka