Sada ručných výstružníkov nastaviteľných, v drevenej kazete 11

Č. pol.: 160800 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet výstružníkov Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore
  • Farebný krúžok: bez

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet výstružníkov 11
    Rezný materiál HSS
    Norma Výrobná norma
    Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
    Rozsah ⌀ 8 mm - 31,5 mm
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 160800 11
    EAN/GTIN 4045197251336
    Číslo výrobcu 160800 11

    Popis

    Prevedenie:

    Pozostáva z ručných výstružníkov č. 160600.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka