Náhradní kulová hlavice z polyamidu d 35 mm

Č. pol.: 1605380
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Puzdro pre mäkké kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1605380
    EAN/GTIN 4010883101356
    Číslo výrobcu 1605380
    Číslo L L60160 2051

    Popis

    Popis:

    Vyrobeno z polyamidu odolného proti oděru a lámání, 75 Shore D, testováno do -20 °C.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Vyrobeno z polyamidu odolného proti třískám, lámání a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
    • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø hlavy 1 [mm]: 35 mm
    • Materiál: Polyamid (PA)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka