Kulatá matice pro ploché kotouče, vhodná pro: GGS 6 Professional

Č. pol.: 1603345034
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
    Druh produktu Upínacia matica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1603345034
    EAN/GTIN 3165140048767
    Číslo výrobcu 1603345034

    Popis

    Popis:

    • Kruhová matice umožňuje upnutí plochých kotoučů
    • Vhodné pro: GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s přímou bruskou GGS 6 S Professional
    • Rozměr na šířku: 90 mm
    • Rozměr výšky: 25 mm
    • Rozměr délky: 90 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,201 kg
    • Popis výkonu: Pro upínání plochých kotoučů
    • Čistá hmotnost: 0,191 kg
    • Objem: 0,203 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Pro upínání plochých kotoučů
    • X-LOCK: Nein

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka