Rychloupínací matice SDS clic, tloušťka 14 mm. Pro malé úhlové brusky

Č. pol.: 1603340031
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1603340031
EAN/GTIN 3165140033206
Číslo výrobcu 1603340031
Číslo L L00590 2089

Popis

Popis:

  • Odpínací matice SDS clic M14 je rychloupínací matice pro rychlé a snadné upnutí a uvolnění příslušenství úhlových brusek, jako jsou miskové kotouče, diamantové řezné kotouče a brusné kotouče
  • Je vhodná pro všechny úhlové brusky se závitem M14 a datem výroby od 08/90
  • Kotouč musí být při centrování vyrovnán na nosné přírubě, nikoli na matici.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 85 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 113 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,14 kg
  • Tloušťka mm: 14
  • Čistá hmotnost: 0,13 kg
  • Objem: 0,192 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka