{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 10,101 mm - 10,600 mm | |
Dĺžka britov Lc | 66 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 83 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197927026 | |
Číslo výrobcu | 160200 10,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručný výstružník konfigurovateľný 10,5
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
41,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
81,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
94,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ | 10,101 ;10,600 | 10,060 ;10,600 | 10,060 ;10,600 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 133 | 133 | 175 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Dĺžka britov Lc | 66 | 38 | 41 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |