Ochranný držák, kryt rukou pro práci s opěrnou podložkou

Č. pol.: 1601329013
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranný kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1601329013
EAN/GTIN 3165140001885
Číslo výrobcu 1601329013

Popis

Popis:

  • Kryt rukou chrání ruce při práci s gumovými opěrnými kotouči

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní se všemi úhlovými bruskami Bosch s přídavnou rukojetí
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 180 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,164 kg
  • Popis výkonu: Chrání ruce
  • Čistá hmotnost: 0,135 kg
  • Objem: 1,08 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Chrání ruce
  • X-LOCK: Nein