Vodicí lišta, příslušenství systému FSN RA 32 1600

Č. pol.: 1600Z0003W
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Vodiaca lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1600Z0003W
    EAN/GTIN 3165140727082
    Číslo výrobcu 1600Z0003W
    Číslo L L00590 133

    Popis

    Popis:

    • Systémové příslušenství FSN RA 32 1600, profesionální vodicí lišta FSN RA 32 1600 o délce 1.600 mm je ideální pro přesné vzory otvorů v nábytkové konstrukci
    • Díky rozteči otvorů 32 mm nabízí kromě standardní funkce také maximální funkčnost
    • Vysoce kvalitní vodicí lišta je dokonale kompatibilní se všemi souvisejícími elektrickým nářadím a umožňuje přesné navádění
    • Má snadno vyměňující, protiskluzové pryžové proužky a ochranu proti třískám
    • Umožňuje absolutní kontrolu během používání a zajišťuje čistou řeznou hranu
    • Tato vodicí lišta je vhodná pro řízené řezání a frézování v aplikacích s roztečí otvorů 32 mm v mřížce otvorů
    • Zařízení je kompatibilní se všemi modely kotoučových pil Bosch Professional GKS G a profesionálními potápěčskými pilami GKT Professional a také s některými přímočarými pilami GST Professional a GOF Professional s jedním adaptérem
    • Vodicí lišta FSN RA 32 1600 Professional 1.600 mm má rozteč otvorů 32 mm v mřížce otvoru a plastovou krytku pro upevnění nástroje

    Charakteristika:

    • Rozměry nářadí (délka): 1600 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka