Příslušenství systému FSN 800 vodící lišta

Č. pol.: 1600Z00005
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Vodiaca lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1600Z00005
    EAN/GTIN 3165140608022
    Číslo výrobcu 1600Z00005
    Číslo L L00590 199

    Popis

    Popis:

    • Systémové příslušenství FSN 800, vodicí lišta FSN 800 Professional 800 mm nabízí jedinečnou technologii umožňující přesné řezy
    • Vysoce kvalitní vodicí lišta umožňuje přesné navádění a je dokonale kompatibilní se všemi souvisejícími elektrickým nářadím
    • Díky volitelnému konektoru FSN VEL pro rozšíření lze pevné spojení s dokonalou stabilitou mezi dvěma vodicími lištami vytvořit v žádném okamžiku
    • Protiskluzové, snadno vyměňující pryžové proužky a ochrana proti třískám zajišťují čisté řezné hrany a absolutní kontrolu při práci
    • Pro dosažení ideálních výsledků řezání se tato vodicí lišta používá s potápěčskými a kotoučovými pilami
    • Zařízení je kompatibilní se všemi modely kotoučových pil Bosch Professional GKS G a profesionálními potápěčskými pilami GKT Professional a také s některými přímočarými pilami GST Professional a GOF Professional s jedním adaptérem
    • Vodicí lišta FSN 800 Professional je také dodávána s náhradním plastovým T-krytem

    Charakteristika:

    • Rozměry nástroje (na šířku): 140 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 90 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 1147 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka