Rohový trubkový klíč 90°, 420 mm

Č. pol.: 1600A02W3V
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
Číslo položky 1600A02W3V
EAN/GTIN 4053423253085
Číslo výrobcu 1600A02W3V

Popis

Popis:

  • Klíč na trubky rohový 90°, 420 mm, Dáváte někdy přednost ručnímu nářadí před elektrickým, protože mnohé elektrické nářadí není pro určité aplikace vhodné? Naše nové kleště nabízejí jednoduché, intuitivní a rychle přizpůsobitelné řešení
  • Nezáleží na tom, s jakou trubkou, převlečnou maticí nebo šroubem potřebujete pracovat, naše kleště lze rychle a přesně nastavit a jejich použití je vždy snadné a pohodlné
  • A to práci velmi usnadňuje
  • Profesionální rohový trubkový klíč je mimořádně robustní díky odolné chrom-vanadiové oceli (CrV) a stabilnímu kluznému kloubu a kaleným zubům
  • Jeho ergonomický design nabízí vysokou úroveň pracovního komfortu
  • Jeho úchopové čelisti jsou v poloze 90° a lze je nastavit přímo na obrobku
  • . poloze a lze je nastavit přímo na obrobku
  • Nastavovací matice pro plynulé jemné nastavení umožňuje flexibilní a přesnou práci
  • Kleště jsou vhodné pro trubky do maximální délky 60 mm
  • Kleště na rohové trubky jsou vhodné pro zahřívání, klimatizační a instalatérské práce pro spojování potrubí a pro instalaci nebo demontáž vodovodních a plynových armatur
  • Jsou také ideálním nástrojem pro bezpečné zašroubování ventilů, armatur a upevňovacích prvků při instalaci potrubí.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 105 mm
  • Rozměr výšky: 36 mm
  • Rozměr délky: 443 mm
  • Úhel čelistí: 90 °
  • Hrubá hmotnost: 1,433 kg
  • Konstrukce s vysokým pákovým efektem: Nein
  • Ovládání jednou rukou: ja
  • Ergonomická rukojeť: ja
  • Tvrzené břity: Nein
  • Hmotnost, max.: 1.28 kg
  • Odolný proti korozi: ja
  • Materiál: Chrom-vanad
  • Max. Kapacita pro spojovací matice: 60 mm
  • Max. průměr trubky: 60 mm
  • Čistá hmotnost: 1,31 kg
  • Leštěná hlava kleští: ja
  • Protiskluzové boční strany rukojeti: Nein
  • Měkká rukojeť: Nein
  • VDE: Nein
  • Objem: 1,675 dm3
  • Typ kleští: Rohový trubkový klíč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka