Nabíječka GAL 18V-160

Č. pol.: 1600A02T5G
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
Druh produktu Modul sieťového zdroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02T5G
EAN/GTIN 4053423248234
Číslo výrobcu 1600A02T5G
Číslo L 073866 GAL18V160

Popis

Charakteristika:

  • Objem: 3,325 dm3
  • Celková hmotnost: 1 kg
  • Čistá hmotnost: 0,95 kg
  • Šířka kóty: 140 mm
  • Rozměr výšky: 95 mm
  • Délka kóty: 250 mm
  • Nabíjecí napětí akumulátoru: 14,4 - 18 V
  • Nabíjecí napětí baterie, až do: 18 V
  • Nabíjecí napětí akumulátoru, od: 14,4 V

Rozsah dodávky:

  • Nabíječka GAL 18V-160
  • Karton

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka