Vložka L-BOXX pro GWS 18V-180 P

Č. pol.: 1600A02SJ1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02SJ1
EAN/GTIN 4053423248494
Číslo výrobcu 1600A02SJ1

Popis

Popis:

  • Vložka pro uložení nářadí L-BOXX, GWS 18V-180 P(C) Professional lze bezpečně a přehledně uložit do této plné vložky
  • Je kompatibilní s Bosch L-BOXX 238 a umožňuje optimální využití prostoru
  • Vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 318 mm
  • Rozměr výšky: 160 mm
  • Rozměr délky: 429 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 140 x 570 x 360 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 140 mm
  • Vnější rozměry (výška): 360 mm
  • Vnější rozměry (délka): 570 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,4 kg
  • D-kroužky: Nein
  • Provedení materiálu: EPP
  • Čistá hmotnost: 0,396 kg
  • ProClick Ready: Nein
  • Půdorys L-BOXX: Nein
  • Objem: 21,828 dm3