L-BOXX vložka pro GHG 18V-50

Č. pol.: 1600A02SH9
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02SH9
EAN/GTIN 4053423248456
Číslo výrobcu 1600A02SH9
Číslo L L00590 1889

Popis

Popis:

  • Tato poloviční vložka ve tvaru L poskytuje bezpečné a organizované uložení pro GHG 18V-50 H Professional a nabízí také prostor pro jednu nabíječku a jeden akumulátor
  • Jeho tvar umožňuje flexibilní použití s ostatními polovičními vložkami ve tvaru L v Bosch L-BOXX 136 a umožňuje ideální využití prostoru.

Charakteristika:

  • Objem: 4,567 dm3
  • Celková hmotnost: 0,17 kg
  • Čistá hmotnost: 0,15 kg
  • Šířka kóty: 254 mm
  • Rozměr výšky: 58 mm
  • Délka kóty: 310 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 0 x 0 x 0 mm
  • Vnitřní rozměry (šířka x délka x výška): 255 x 312 x 63 mm
  • Vnitřní rozměry (šířka): 255 mm
  • Vnitřní rozměry (výška): 63 mm
  • Vnitřní rozměry (délka): 312 mm
  • D-kroužky: Ne
  • Provedení materiálu: PS
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX vložka pro zařízení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka