Inspekční kamera GIC 4/5 Imager 8,3 mm/1,5 m

Č. pol.: 1600A02R6M
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
Číslo položky 1600A02R6M
EAN/GTIN 4053423246223
Číslo výrobcu 1600A02R6M
Číslo L L00590 2219

Popis

Popis:

  • Inspekční kamera GIC 4/5 Imager 8,3 mm/1,5 m, Kabel kamery kompatibilní s GIC 12V-5-27 C a GIC 12V-4-23 C, Úzký průměr (8,3 mm) pro snadný přístup do úzkých inspekčních oblastí, Podporuje orientační funkce: AutoUp (GIC 12V-5-27 C)/Up Indicator (GIC 12V-4-23 C), Ideální pro náročné podmínky na staveništi díky ochraně proti prachu, vodě a jiným kapalinám

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 19 mm
  • Rozměr výšky: 279,5 mm
  • Rozměr délky: 261 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,28 kg
  • Čistá hmotnost: 0,19 kg
  • Objem: 1,386 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka