Vložka L-BOXX GGS 18V-20

Č. pol.: 1600A02R2N
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
Číslo položky 1600A02R2N
EAN/GTIN 4053423248425
Číslo výrobcu 1600A02R2N

Popis

Popis:

  • Vložka pro uložení nářadí L-BOXX, GGS 18V-20 Professional lze bezpečně a přehledně uložit do této plné vložky
  • Je kompatibilní s Bosch L-BOXX 136 a umožňuje optimální využití prostoru
  • Vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 312 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 418 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 312 x 418 x 70 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 312 mm
  • Vnější rozměry (výška): 70 mm
  • Vnější rozměry (délka): 418 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,3 kg
  • D-kroužky: Nein
  • Čistá hmotnost: 0,3 kg
  • ProClick Ready: Nein
  • Půdorys L-BOXX: Nein
  • Objem: 9,129 dm3

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.