Vložka L-BOXX pro GBH 18V-22 + GDE 18V-12

Č. pol.: 1600A02NS8
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
Číslo položky 1600A02NS8
EAN/GTIN 4053423248470
Číslo výrobcu 1600A02NS8

Popis

Popis:

  • Vložky pro uložení nářadí L-BOXX, GBH 18V-22 a GDE 18V-12 Professional lze bezpečně a přehledně uložit do této plné vložky
  • Je kompatibilní s Bosch L-BOXX 238 a umožňuje optimální využití prostoru
  • Vložka L-BOXX pro nářadí a nabíječku

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 317 mm
  • Rozměr výšky: 152 mm
  • Rozměr délky: 430 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 317 x 430 x 152 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 317 mm
  • Vnější rozměry (výška): 152 mm
  • Vnější rozměry (délka): 430 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,353 kg
  • D-kroužky: Nein
  • Čistá hmotnost: 0,353 kg
  • ProClick Ready: Nein
  • Půdorys L-BOXX: Nein
  • Objem: 20,719 dm3

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.