Nůž na kabely VDE

Č. pol.: 1600A02NF5
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
Číslo položky 1600A02NF5
EAN/GTIN 4053423246476
Číslo výrobcu 1600A02NF5
Číslo L L00590 2262

Popis

Popis:

  • Nůžky na kabely VDE, Pro elektroinstalační, instalatérské nebo jiné profesionální řemeslné práce je zapotřebí robustní a šikovné nářadí, které splňuje všechny zákonné požadavky
  • Nůžkami na kabely Bosch Professional VDE lze stříhat kabely i v případě neočekávaného kontaktu s částmi pod napětím
  • Toto nářadí vyhovující normám je izolováno termoplastickým elastomerem (TPE)
  • Bylo testováno do 10 000 V a certifikováno do 1. stupně. 000 voltů s certifikací VDE podle normy DIN EN/IEC 60900
  • Čepel z oceli S2 je mimořádně robustní
  • Dobře řeže a je velmi odolná
  • Nůž má pohodlnou měkkou rukojeť a také opěrku pro palec a háček na prsty, které zabraňují vyklouznutí nástroje při práci
  • Pro skladování je třeba nasadit ochrannou krytku čepele, aby se předešlo případnému poranění
  • Díky doplnění naší řady ručního nářadí Bosch Professional o nářadí VDE jsou nyní k dispozici všechny potřebné nástroje ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Tento robustní nůž je vhodný k efektivnímu a pohodlnému řezání kabelů

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 54 mm
  • Rozměr výšky: 31 mm
  • Rozměr délky: 220 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,115 kg
  • Opěrka pro palec: ja
  • Ovládání jednou rukou: ja
  • Ergonomické pouzdro: ja
  • Materiál pouzdra: plast
  • Hmotnost, max.: 0.088 kg
  • Materiál čepele: Nerezová ocel
  • Typ čepele: Nůžky na kabely
  • Velikost čepele (šířka): 18 mm
  • Velikost čepele (délka x šířka): 516 x 18 mm
  • Rozměr čepele (délka): 516 mm
  • Čistá hmotnost: 0,088 kg
  • Systém rychlé výměny nožů: Nein
  • Měkká rukojeť: ja
  • Objem: 0,368 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka