VDE nůžky na kabely 200 mm

Č. pol.: 1600A02NF4
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
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02NF4
EAN/GTIN 4053423246957
Číslo výrobcu 1600A02NF4
Číslo L L00590 2249

Popis

Popis:

  • Nůžky na kabely VDE 200 mm, Profesionální řemeslníci potřebují nářadí, které se snadno používá a splňuje všechny zákonné požadavky
  • S nůžkami na kabely Bosch Professional VDE lze odizolovat a přestřihnout kabely i v případě neočekávaného kontaktu s částmi pod napětím
  • Toto nářadí vyhovující normám je izolováno termoplastickým polyuretanem (TPU)
  • Bylo testováno do 10 000 V a certifikováno do 1. stupně. 000 voltů s certifikací VDE podle normy DIN EN/IEC 60900
  • Kabelové nůžky VDE jsou šikovné a všestranné
  • Díky technologii dvou čepelí lze první čepel použít k odizolování a druhou ke stříhání kabelu
  • Tyto odolné nůžky jsou vyrobeny z kované oceli, a mají kalené břity
  • Díky doplnění naší řady ručního nářadí Bosch Professional o nářadí VDE jsou nyní všechny potřebné nástroje k dispozici ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Díky technologii dvojitého ostří jsou tyto robustní nůžky na kabely vhodné k odizolování kabelů a stříhání hliníku a měkké mědi, AWG 2/0 o průřezu až 70 . mm² a vnějším průměrem 20 .mm
  • Pohodlné používání díky ergonomické měkké rukojeti.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 77 mm
  • Rozměr výšky: 33,2 mm
  • Rozměr délky: 60 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,33 kg
  • Konstrukce s vysokým pákovým efektem: ja
  • Technologie dvojité lopatky: ja
  • Ovládání jednou rukou: ja
  • Ergonomická rukojeť: ja
  • Tvrzené břity: ja
  • Hmotnost, max.: 0.316 kg
  • Max. průřez kabelu: 70 mm²
  • Odolný proti korozi: ja
  • Materiál: Chrom-vanad
  • Max. průměr kabelu: 20 mm
  • Čistá hmotnost: 0,316 kg
  • Leštěná hlava kleští: Nein
  • Protiskluzové boční strany rukojeti: ja
  • Měkká rukojeť: ja
  • VDE: ja
  • Objem: 0,153 dm3
  • Typ kleští: Nůžky na kabely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka