Klíč VDE 8 mm

Č. pol.: 1600A02NE9
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
Číslo položky 1600A02NE9
EAN/GTIN 4053423246483
Číslo výrobcu 1600A02NE9

Popis

Popis:

  • Otevřený klíč VDE 8 mm, Profesionální řemeslníci potřebují nářadí, které se snadno používá a splňuje všechny zákonné požadavky
  • Otevřený klíč Bosch Professional VDE byl vyvinut pro potřeby řemeslníků, pro elektrikářské, instalatérské nebo sanitární práce - a ani nečekaný kontakt s částmi pod napětím není žádný problém
  • Toto nářadí splňující normy je izolováno termoplastickým elastomerem (TPE)
  • Bylo testováno do 10. stupně. 000 V a certifikován podle VDE do 1 000 V v souladu s normou DIN EN/IEC 60900
  • Je vyroben z odolné chrom-vanadiové oceli, takže se na něj můžete spolehnout při nesčetných každodenních úkolech
  • Tento otevřený klíč VDE nabízí polohu čelistí 15°, takže je vhodný pro použití ve stísněných prostorech
  • Otevřený klíč se snadno ovládá při utahování nebo povolování šroubů: Má ergonomicky tvarovanou rukojeť s měkkou rukojetí, která zabraňuje sklouznutí a dotyku kovových částí pod napětím
  • Pro snadnou volbu je pod hlavou klíče VDE umístěn údaj o velikosti
  • Doplnění nabídky ručního nářadí Bosch Professional o nářadí VDE znamená, že veškeré potřebné nářadí je nyní k dispozici ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Otevřený klíč Bosch Professional VDE je nepostradatelný při utahování a povolování šroubů a při pracích, kde je možný nečekaný kontakt s částmi pod napětím.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 63 mm
  • Rozměr výšky: 8 mm
  • Rozměr délky: 161 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,044 kg
  • Jednodílná konstrukce: ja
  • Hmotnost, max.: 0.026 kg
  • velikost: 8 mm
  • Délkový doraz: Nein
  • Materiál: Kovaná ocel
  • Čistá hmotnost: 0,026 kg
  • Ráčnová funkce: Nein
  • Funkce kroužku: Nein
  • typ: Otevřený klíč
  • Objem: 0,081 dm3
  • Vyhledávač nástrojů: ja
  • Bezzubý ráčnový převod: Nein

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.