Akumulátor 6x GBA 18V 4,0Ah

Č. pol.: 1600A02A2S
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
Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A02A2S
EAN/GTIN 4059952638928
Číslo výrobcu 1600A02A2S
Číslo L L00590 1586

Popis

Popis:

  • Akumulátor 6x GBA 18V 4,0Ah
  • Akumulátor GBA 18V 4,0 Ah Professional z 18voltové třídy Bosch byl navržen pro prodlouženou dobu provozu
  • Díky vyšší kapacitě baterie umožňuje o 100 % delší dobu provozu než model 18V 2,0 Ah
  • Tento model je také vybaven technologií COOLPACK 1.0, která zajišťuje lepší odvod tepla z baterie zevnitř ven
  • Protože teplo může poškodit články, technologie COOLPACK zajišťuje delší životnost baterie a umožňuje delší dobu provozu
  • Všechny naše baterie jsou od roku 2008 kompatibilní s novým i stávajícím profesionálním nářadím Bosch stejné voltové třídy
  • L-BOXX 136 se speciálně vyvinutou robustní vložkou nabízí vylepšené řešení pro skladování a přepravu v rámci systému Bosch Mobility
  • Optimalizovaný zacvakávací mechanismus L-BOXX umožňuje snadné otevírání naskládaných krabic pro pohodlnou manipulaci
  • Komplexní kompatibilita variant L-BOXX, nástrojových vložek a systému vybavení vozidla Sortimo zajišťuje naprostou flexibilitu
  • Součástí dodávky je: 6x akumulátor GBA 18V 4,0Ah , L-BOXX 136 , 1/1 vložka L-BOXX pro startovací sady

Charakteristika:

  • Rozměry baterie (šířka x délka x výška): 74 x 115 x 56 mm
  • Kapacita baterie: 4,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Hmotnost: 3660 kg

Rozsah dodávky:

  • 6 x akumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 vložka L-BOXX pro startovací sady

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.