Kombinovaná sada: Ruční nářadí Smíšená univerzální sada nářadí, 13 ks.

Č. pol.: 1600A027M3
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A027M3
EAN/GTIN 4059952613857
Číslo výrobcu 1600A027M3
Číslo L L00590 1687

Popis

Popis:

  • Kombinovaná sada: Sada ručního nářadí 13 ks
  • Univerzální sada nářadí, 13dílná sada ručního nářadí pro náročné řemeslníky
  • Univerzální sada nářadí pro každodenní práci na staveništi
  • Robustní a odolné díky materiálům nejvyšší kvality
  • Praktické balení - poloviční vložka kompatibilní se systémem Bosch L-BOXX Mobility System

Charakteristika:

  • Objem: 4,532 dm3
  • Celková hmotnost: 1,108 kg
  • Čistá hmotnost: 0,84 kg
  • Šířka kóty: 210 mm
  • Rozměr výšky: 66 mm
  • Délka kóty: 327 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka