Brašna na nářadí GWT 20

Č. pol.: 1600A025L6
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A025L6
EAN/GTIN 4059952601908
Číslo výrobcu 1600A025L6
Číslo L L00590 1403

Popis

Popis:

  • brašna na nářadí GWT 20, Bosch Professional brašna na nářadí GWT 20 poskytuje snadné skladování a přepravu všech potřebných nástrojů a je kompatibilní se systémem mobility Bosch
  • Univerzální přihrádky a vnitřní kapsy umožňují rychlý přístup a individuální uspořádání nástrojů prostřednictvím dalších montážních smyček pro držáky a kapsy ProClick
  • Nárazuvzdorná vstřikovací podlaha činí z brašna na nářadí GWT 20 výjimečně robustní a odolnou
  • Integrované montážní svorky umožňují připojení jednotky brašna na nářadí k jednotce L-BOXX a zajištění pro bezpečnou přepravu
  • Tento brašna na nářadí umožňuje snadnou a pohodlnou přepravu všech důležitých nástrojů na staveniště
  • Je vyroben z odolného 1000D polyesteru a má ergonomickou rukojeť a polstrovaný ramenní popruh pro dlouhou životnost a maximální pohodlí
  • Je kompatibilní se systémem L-BOXX a Bosch Professional ProClick, který poskytuje snadný způsob připevnění sáčků na opasek ProClick k přístroji opasek, jejich výměny a úpravy, aniž by bylo nutné vyjmout přístroj opasek

Charakteristika:

  • Objem: 53,901 dm3
  • Celková hmotnost: 2,45 kg
  • Čistá hmotnost: 2,4 kg
  • Šířka kóty: 333 mm
  • Rozměr výšky: 297 mm
  • Délka kóty: 545 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.