Sada pěnových bloků systému vaku, 5 dílů.

Č. pol.: 1600A025A1
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A025A1
EAN/GTIN 4059952591841
Číslo výrobcu 1600A025A1
Číslo L L00590 1794

Popis

Popis:

  • Sada pěnových bloků systému vaku, 5 dílů, zásuvné pěnové bloky vyrobené z tvrzená pěna zajišťují, že vše v L-BOXX a XL-BOXX je bezpečně uloženo
  • Jednotlivé nebo skládané pěnové bloky lze flexibilně namontovat do víko vložky víka L-BOXX nebo XL-BOXX, aby všechny předměty byly na svém místě a nedošlo k poškození při přepravě

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 52 x 52 x 22 mm
  • Vhodné pro: Všechny typy elektrického nářadí
  • Hmotnost: 0,0 kg
  • Provedení materiálu: EPP
  • Výška pěny: 22 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka