Systém CASE XL-BOXX

Č. pol.: 1600A0259V
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A0259V
EAN/GTIN 4059952591797
Číslo výrobcu 1600A0259V
Číslo L L00590 1639

Popis

Popis:

  • Kazetový systém XL-BOXX XL-BOXX je bezpečné úložné a přepravní řešení pro velké elektrické nástroje nebo soupravy Combo, které je koordinováno se systémem mobility společnosti Bosch
  • Je kompatibilní se systémem nastavení vozidla Sortimo, který zajišťuje optimální všestrannost
  • Díky funkci posuvného zařízení jej lze pohodlně kombinovat s pouzdrem L-BOXX nebo L
  • Pro maximální flexibilitu lze XL-BOXX individuálně konfigurovat a na obou stranách lze připevnit mikrokonektor L-BOXX
  • Bezpečný uzamykací mechanismus a robustní konstrukce poskytují optimální ochranu při přepravě a skladování
  • Elektrické nářadí, ruční nářadí, příslušenství a spotřební materiál jsou bezpečně a pohodlně uloženy v XL-BOXX
  • Je kompatibilní s L-BOXX, L-CASE, hliníkovým Caddy a systémem nastavení vozidla Sortimo
  • Má nosnost až 100 kg a nosnost až 25 kg

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 607 x 395 x 179 mm
  • Vhodné pro: Všechny typy elektrického nářadí
  • Hmotnost: 3,2 kg
  • Vysoká nosnost: 100 kg
  • Vnitřní rozměry (šířka x délka x výška): 570 x 347 x 133
  • Nosnost boxu: 25 kg
  • Provedení materiálu: ABS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka