Systémové příslušenství GDE 28 D

Č. pol.: 1600A021BH
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
Číslo položky 1600A021BH
EAN/GTIN 4059952562926
Číslo výrobcu 1600A021BH

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GDE 28 D
  • Lehké integrované odsávání prachu: GDE 28 D Professional
  • Velmi kompaktní a lehká konstrukce zajišťuje vynikající ergonomii
  • Vysavač lze namontovat jediným kliknutím a prachovou nádobu lze pohodlně vyprázdnit bez nutnosti vyjmout filtr
  • Jeho mechanismus čištění filtru, který vyřazuje HEPA filtr, podporuje konstantní proudění vzduchu a zajišťuje vynikající výsledky odsávání prachu
  • Díky své vysoké flexibilitě díky dvěma vyměnitelným prachovým okům pro vrtání až do průměru 28 mm a prodloužení pro nástavce až do délky 265 mm je ideální pro mnoho aplikací
  • Integrovaný příklepový adaptér je vhodný pro použití s GBH 18V-28 DC Professional při vrtání nebo vrtání s příklepem
  • GDE 28 D Professional má průhlednou prachovku pro kontrolu stavu naplnění a nastavení hloubky vrtání
  • Součástí dodávky je: Pevné vrtací sklíčidlo s prachovým okem, průměr 16 mm , Pevné vrtací sklíčidlo s prachovým okem, průměr 28 mm , Nástavec , Kartonová krabice

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1 kg
  • Kompatibilní s: GBH 18V-28 DC
  • Max. Průměr vrtáku: 28 mm
  • Maximální délka vrtáku: 265 mm
  • Maximální hloubka vrtání: 100 mm

Rozsah dodávky:

  • Pevné vrtací sklíčidlo s prachovým okem, průměr 16 mm
  • Pevné vrtací sklíčidlo s prachovým okem, průměr 28 mm
  • Prodloužení
  • Karton

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.