Zásobník na čepele 62x19 mm, 50 ks.

Č. pol.: 1600A01V3J
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1600A01V3J
EAN/GTIN 4059952523538
Číslo výrobcu 1600A01V3J
Číslo L L00590 1587

Popis

Popis:

  • Zásobník na čepele 62x19 mm, 50 ks
  • Zásobník nožů Bosch Professional obsahuje 50 náhradních nožů, které jsou kompatibilní se všemi oblíbenými univerzálními noži Bosch Professional
  • Tyto vysoce kvalitní čepele vyrobené z odolné oceli S2 CVM zajišťují čisté a přesné řezání
  • Kompaktní dávkovač s chytrým designem má posuvný mechanismus, který dávkuje buď jeden nůž, nebo pět nožů najednou
  • Použité čepele lze bezpečně uložit do horní části zásobníku a následně zlikvidovat

Charakteristika:

  • Objem: 0,87 dm3
  • Celková hmotnost: 0,295 kg
  • Čistá hmotnost: 0,25 kg
  • Šířka kóty: 108 mm
  • Rozměr výšky: 38 mm
  • Délka kóty: 212 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka