Kleště ploché s dlouhým nosem a břitem ,délka 200 mm

Č. pol.: 1600A01TH8
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
    Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1600A01TH8
    EAN/GTIN 4059952512556
    Číslo výrobcu 1600A01TH8
    Číslo L L00590 1676

    Popis

    Popis:

    • Kleště s dlouhým nosem 200 mm
    • Kleště Bosch Professional s dlouhým nosem jsou vyrobeny z vysoce odolné chrom-vanadiové oceli se speciálně kalenými břity pro delší životnost
    • Optimalizovaná konstrukce s velkým pákovým efektem vyžaduje až o 30 % menší sílu ke stříhání než běžné kleště a měkká gumová rukojeť s protiskluzovými bočními prvky zajišťuje pohodlné a bezpečné používání, zejména při ovládání jednou rukou
    • Maximální průměr řezu je 4,0 mm pro měkký drát a 1,6 mm pro tvrdý drát

    Charakteristika:

    • Velká páková konstrukce: ne
    • Průměr (max.): 4 mm
    • Ovládání jednou rukou: ano
    • Ergonomická rukojeť: ne
    • Tvrzené ostří: ne
    • Hmotnost: 0. 201 kg
    • Odolnost proti korozi: ne
    • Materiál: chrom-vanad
    • Leštěná hlava kleští: ne
    • Boční protiskluzové rukojeti: ano
    • Průměr štípacího kruhu tvrdý materiál: 2 mm
    • Průměr štípacího kruhu středně tvrdý materiál: 2. 8 mm
    • Průměr řezného kruhu velmi tvrdý materiál: 1,6 mm
    • Průměr řezného kruhu měkký materiál: 4 mm
    • Měkká rukojeť: ne
    • VDE: ne
    • Rozměry nářadí (šířka): 57 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 25 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 204 mm
    • Typ kleští: dlouhé kleště

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka